メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
STKS420 偏光レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16394230
品番
STK42N52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
用途
木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。
ぎらつきを抑えクリアな視界の確保
(ドライブや釣りなどのレジャーにも)
付属品
マイクロファイバーバッグ
トラスコ品番
699-1832
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート
規格
AS/NZS
レンズ色
スモークポラライズ(偏光)
フレーム色
クリスタル
機能
【偏光】○
テンプル色
クリスタル
紫外線遮断率(%)
0.999