曜日別特売
PSSRUSP443BSMOKE 保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック bolle 16394275

メイン画像

PSSRUSP443BSMOKE 保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック bolle 16394275
PSSRUSP443BSMOKE 保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック bolle 16394275

保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色スモーク
内容量1箱(10個)注文コード16394275品番PSSRUSP443BSMOKE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。
超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化
別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します

用途
飛来物からの目の保護に。
切削作業に。
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載トラスコ品番543-4517材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)132高さ(mm)43レンズ色スモーク適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする