メイン画像

PSSTRYO443BSMOKE 保護メガネ TRYON BSSIマットブラック bolle 16394300 PSSTRYO443BSMOKE 保護メガネ TRYON BSSIマットブラック bolle 16394300

保護メガネ TRYON BSSIマットブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) レンズ色スモーク 注文コード16394300 品番PSSTRYO443BSMOKE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。
米国国家規格協会ANSI取得品です。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します

用途
飛来物からの目の保護に。
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ トラスコ品番543-4514 材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)170 幅(mm)152 高さ(mm)44 規格米国国家規格協会ANSI取得品 レンズ色スモーク 適合規格ANSI フレーム色マットブラック 機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする