‐ 順風 ニッペマリン 16394306 ‐ 順風 ニッペマリン 16394306 ‐ 順風 ニッペマリン 16394306 ‐ 順風 ニッペマリン 16394306 ‐ 順風 ニッペマリン 16394306

順風

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 16394306 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

しっかりとした防汚力と作業性に優れた船底防汚塗料/自己崩壊型船底塗料

ブラック 使用場所屋外用 用途FRP船/木船 種類船底防汚塗料 塗り面積(m2)約14 適合材FRP/木船 主な用途木船 希釈剤うなぎシンナー 特性防汚 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 塗回数2回 没水可能時間6時間以上
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16394306
2020-12-18
用途:
船舶の船底塗料として使用
三和鉄工所 様 (製造業)

寒い時期にもかかわらず刷毛によくなじみとても良くのび塗りやすい

対象商品:
16394342
2016-04-06
用途:
ヨットの船底塗装に使用

4kgの容量が使いやすく便利、発色が良い。

対象商品:
16394333
2015-06-29
用途:
船底塗装
その他業種

毎年、船底塗装に使っています。ペンキには満足ですが…ホームセンターの方が安かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする