メイン画像

PSSTRYOC13BCSP 保護メガネ TRYON BSSIマットブラック bolle 16394309 PSSTRYOC13BCSP 保護メガネ TRYON BSSIマットブラック bolle 16394309

保護メガネ TRYON BSSIマットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) レンズ色コッパー 注文コード16394309 品番PSSTRYOC13BCSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。
米国国家規格協会ANSI取得品です。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します

用途
飛来物からの目の保護に。
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ トラスコ品番543-4519 材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)170 幅(mm)152 高さ(mm)44 規格米国国家規格協会ANSI取得品 レンズ色コッパー 適合規格MIL-PRF&STANAG フレーム色マットブラック 機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする