メイン画像

保護メガネ SENTINEL+BSSI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 16394345 品番 PTSSENT-401SMOKE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
専用ケース付

用途
飛来物からの目の保護
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース 仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載 トラスコ品番543-4516 材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)175 幅(mm)140 高さ(mm)44 レンズ色スモーク 適合規格MIL-PRF&STANAG フレーム色マットブラック 機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする