曜日別特売
‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358

 

‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358
‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358
‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358
‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358
‐ うなぎ塗料一番 ニッペマリン 16394358

うなぎ塗料一番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(2kg)
ブルー
内容量1缶(2kg)注文コード16394358品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

錫フリー加水分解型船底塗料。

主成分
加水分解型
船底塗料
用途FRP船/木船ブルー使用場所屋外用塗り面積(m2)約6.8適合材FRP/木船主な用途木船希釈剤うなぎシンナー塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回没水可能時間6時間以上
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63021858
2022-08-18
用途: 船底メンテナンス
秋田船用品サービス業

赤4K4本うなぎ塗料が、
到着時2缶が漏れていました

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。こちらでは対応にお時間を頂戴してしまいますので、どうぞよろしくお願いいたします。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
また、ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする