メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全ゴーグル
bolleの 通気孔付き ゴーグル
SAFETY ゴーグル SPECTRUM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
16394361
品番
SPECTN10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ
柔らかいガスケットでフィット感抜群
視野が広いパノラマビジョン
PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途
粉塵や研磨作業の目の保護
トラスコ品番
697-6508
材質
ポリカーボネート、ポリエステル
規格
EN ISO 16321-1 - UKCA
レンズ色
クリア
色(バンド)
黄色/黒