※色見本

‐ うなぎ塗料一番LF-SEA ニッペマリン 16394412 ‐ うなぎ塗料一番LF-SEA ニッペマリン 16394412 ‐ うなぎ塗料一番LF-SEA ニッペマリン 16394412

うなぎ塗料一番LF-SEA

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 16394412 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

超低摩擦型船底塗料。
加水分解+ウォータートラップレイヤー形成

主成分
加水分解型
船底塗料
ブルー 使用場所屋外用 用途FRP船/木船 塗り面積(m2)約16.9 適合材FRP/木船 主な用途木船 希釈剤うなぎシンナー 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 塗回数2回 没水可能時間6時間以上
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16394428
2023-08-15
用途:
船底塗装
霧島木質燃料株式会社 様 (製造業)

昨年に初めて使いました、結果は良好、港の海水中の酸素濃度が低いところはほぼフジツボがついていませんでした100%ではないですが、いい商品と思います。

対象商品:
16394428
2019-09-01
用途:
船底塗装作業
建設業・工事業

塗装しやすく、伸びがよく重ね塗りしやすく塗り斑が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする