メタル&ウッドラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16394528 品番 MK-855NBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。2分割にして、高さ90cmのラックを2個にすることも可能。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。

耐荷重(kg)50(棚1段あたり) 棚段数5 ブラック 用途スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。 付属品組立用専用ゴムハンマー付き 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×41×180 組立時間約30-40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする