ペイントうすめ液

(18件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード16394568 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところでのご使用は避けてください。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※塗料の希釈や用具の洗浄、素地の汚れ落とし以外に使用しないでください。
※火災時には炭酸ガス・泡もしくは粉末消火器を用いてください。
※用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。
※残った塗料はよくふたをし、直射日光や火気を避けて保存してください。
※子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
※喫煙をしながらの作業はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16394568
2023-11-18
用途:
塗装作業後の洗浄用
製造業

塗装作業後の刷毛、備品の洗浄に使用しています。
メーカー品であり、品質には全く問題ありません。
コスト・パフォーマンスも良い製品です。

対象商品:
16394568
2024-01-19
用途:
屋根塗装時使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

前回も利用したが塗装時のうすめと、塗装具の線状に利用

対象商品:
16394568
2021-10-24
用途:
安くて、たくさん入っています
福田会計事務所 様 (サービス業)

以前は、ホームセンターで買って運んでいましたが、重くて大変でした
運んでくれて、安くて、量もたくさん入っているので、満足してます

対象商品:
16394568
2021-03-11
用途:
油性塗料の希釈液、筆洗い用として
教育・研究機関

管理施設の塗装補修時に使用。塗装業ではないので大量に入らないが、4リットルくらいあると安心。

対象商品:
16394568
2020-11-07
用途:
塗装作業
教育・研究機関

塗料を薄めるためにニッペの製品で,安価なサイズのものを選びました.蒸発しないように保管しつつ,使用しています.製品としては,何ら支障なく使用出来ています.

対象商品:
16394568
2020-10-05
用途:
油性塗装時の塗料の薄め、筆洗い。
その他業種

油性塗料の塗装時は必ず使い使用料が多いので、4L缶は便利で安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16394568
2020-09-23
用途:
塗装作業
サンエムサービス 様

業務用の大量消費ではないので手ごろな大きさ価格でリピートしています。

対象商品:
16394568
2021-04-15
用途:
機械のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

これから使用します。ありがとうございました。またお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする