OATアミノハウス肥料S1号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395085 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。
葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。
生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。
無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。

適合作物野菜 成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002% 用途養液栽培用肥料 登録保証-
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする