水溶性園芸肥料 OK-F-9

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395112 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

三要素を均一に含んだ汎用性の肥料です。
各種園芸作物の育苗期から収穫期まで幅広く使えます。
Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。

用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.0%、(NN)6.5%、りん酸15%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰5.0% 登録保証生第93010号
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395112
2018-02-19
用途:
園芸植物の追肥
農・林・水産業

園芸農家ですがよく使用します。寒い時期でも素早い効果でいいのですがもう少し安価であればうれしいなぁー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする