OK-F-12

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395128 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。
野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。
各種園芸作物の育苗用肥料に適します。
Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。

適合作物果菜、花卉、果樹 用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93038号
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする