水溶性園芸肥料 OK-F-17

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。
果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。
花卉の花芽分化用の追肥として適します。
各種園芸作物の育苗用肥料として適します。
Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。

適合作物果菜、果樹 用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93011号
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする