曜日別特売
- ホスプラス OATアグリオ 16395234

ホスプラス

(8件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1袋(10L)
内容量1袋(10L)注文コード16395234品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。
ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。
りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。
花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。
pHは中性です。

用途
亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%pH中性(6~7)比重1.5性状無色透明液体登録保証生第91133号
注意
※高濃度では、植害が発生する場合があります。使用濃度に注意してください。
※柑橘類への散布においては果実肥大期から収穫までの使用は避けてください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※他剤との混用の場合は、混和性・薬害等を確認の上ご使用ください。
※作業後は手足・顔等を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395225
2024-05-22
用途: 農業資材
武尊建設株式会社

此れから使用しますので後日コメントいたしますのでいま暫くお待ちください。

対象商品 : 16395225
2022-11-02
用途: 野菜に活力をつける時に散布する。

散布した後は植物が元気になった事が確認出来る。効果がある。

対象商品 : 16395234
2021-03-30
用途: 私は洋蘭のシンビジウムを作っていますが、この時期に散布して花付きの増加を図っています。
農・林・水産業

購入先は異なりますが、この資材はここ5年くらいは使用しています。花付きをよくするリン酸とカリ成分が含まれており、吸収もよいので散布はこの時期の必須の作業です。

1が参考にしています
対象商品 : 16395225
2020-09-12
用途: 野菜
農・林・水産業

亜リン酸なので、野菜に灌注して根張りを良くしている。
糖度も上る

1が参考にしています
対象商品 : 16395225
2020-05-16
用途: 枝豆等に散布
農・林・水産業

去年使用して、莢数や粒の入りが良く食味も好評でした!他の農家は悪天候で収量が上がらないようでしたが、粘り強く最後まで収穫できました。なので、今回も使用しようと購入しました。

対象商品 : 16395225
2016-11-16
用途: 果樹の葉面散布
農・林・水産業

葉面散布の効果は実感しにくいものですが、信頼性のあるメーカーのものなので使用しています。

対象商品 : 16395225
2020-09-05
用途: 野菜への追肥として使用

1000倍に希釈して葉面に散布するので家庭菜園程度ではいくら使っても使い切ることはしばらくないと思います。

対象商品 : 16395225
2019-09-11
用途: 家庭農園の追肥に使用しています。
その他業種

化成肥料では追肥の場合、リン酸は土中に浸透しません。ホスプラスの水溶性のリン酸なら、葉面から吸収されるためにこの商品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする