画像準備中

亜リン酸粒粒状2号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード16395277 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。
健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。
根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。
りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。
散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。

用途亜りん酸肥料 仕様崩壊性なし 成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0% pH4.0(20%液) 外観淡褐色細粒 粒径(mm)1.0 登録保証生第89454号
注意
※多量に与えると植害が発生する場合があります。散布量に注意してください。
※処理量は作型・作物・土壌状態により、適宜加減してください。
※土壌混合の場合は、混合ムラのないように均一に混合してください。
※高温・乾燥・多湿条件など、不適切と思われる条件での散布は避けてください。
※育苗箱及び育苗セルトレイの上から散布する場合は均一に散粒し、葉に付着した粒を払い落とし、軽く散水してください。
※育苗セルトレイ処理に際し、該当作物又はその新品種に本肥料を初めて使用する場合は、事前に生育抑制などの有無を十分確認してから使用してください。
※アルカリ性の農薬やアルカリ資材とは混合しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※製品の性質上袋内で固化することがありますが、品質上問題ありませんのでほぐしてからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする