OKエース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395304 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

窒素に対してりん酸、加里を少なくした肥料です。
加里過剰対策用の肥料として適します。
果菜、葉菜などの葉色向上に役立ちます。

用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(AN)8.5%、(NN)5.5%、りん酸8%、加里8%、苦土2% 登録保証生第72419号
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395304
2016-05-26
用途:
葉物観葉植物の飼育
卸売・小売業

普通の肥料の倍くらい生長いたしまして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする