養液土耕 6号

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395365 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。
養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。

用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/7.3)%、りん酸12.0%、加里20.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)5.1% 登録保証生第93009号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等との混用はしないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※使用後は洗眼やうがいをし、皮ふへの付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが、問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395365
2019-11-26
用途:
苺への施肥。
農・林・水産業

すぐに届きました。ホームセンターにはないのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする