タンクミックスA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395374 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。
1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。
養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。
硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。
タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。

用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.0/8.0)%、りん酸13.0%、加里33.0%、マンガン0.18%、ほう素0.18%、【配合】鉄0.20%、銅0.003%、亜鉛0.009%、モリブデン0.003% 形状粉体 登録保証生第93005号
注意
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※農薬、アルカリ資材とは混用しないでください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※粉体肥料は性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする