ボリュームコイルスプリング座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16395395 品番 0437720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソファのような座り心地のボリューム座椅子。
座面には高級ソファに使われるポケットコイルを使用。適度な硬さで腰やお尻の沈み込みを防ぎ体圧を分散します。
厚さ約22cmのボリュームのある座面で抜群の座り心地。
頭部と背はそれぞれリクライニングするのでお好みの角度に調整できます。
座面にポケットコイルを使用:36個のポケットコイルがお尻にしっかりフィットします。
面ファスナーで簡単に2人掛けソファに。
使わない時はコンパクトに収納
組立不要完成品

仕様頭部14段階・背部5段階リクライニング 材質【表地】ブラウン:ポリエステル、ゴブラン:ポリエステル・綿・レーヨン、【裏地】ポリエステル、【構造材】鋼・鋼製バネ、【中材】ウレタンフォーム・ポリエステルわた 質量(kg)10 ゴブラン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70〜106×54〜76【折りたたみ時】38×62×38 座面高(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする