健太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。
肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。
成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。

用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料) 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20% 登録保証生第93007号
注意
※ダコニール1000フロアブルやタチガレエース液剤と混用する場合は、十分かき混ぜた後直ちに使用してください。
※「健太郎」にダコニール1000フロアブルと他剤を混用し、苗立枯病防除に使用する場合は、必ずタチガレエース液剤を使用してください。
※金属部分を腐食する恐れがありますから、使用後は播種プラントを十分水洗いしてください。
※目詰まり防止の為、肥料や農薬を溶かす容器内には、絶対にゴミを入れないでください。
※水圧が一定でない水源を使用すると、肥料の吸い込み量が変動し、施肥量に差がでますから、水圧が一定の水源を使用してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする