Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16395429 品番M300G-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) ブラック 質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする