※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLN-R-12C-01-3Y 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 16395487 HLN-R-12C-01-3Y 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 16395487

六角ナット ハードロックナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) ねじの呼び寸法M12 注文コード16395487 品番HLN-R-12C-01-3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。

ねじの呼び寸法M12 材質スチール(SS400相当) ねじピッチ1.75 用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。 トラスコ品番416-5861 質量(g)1300 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ 強度区分Class4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395584
2021-02-11
用途:
自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車にあまり使用しない頭サイズで使いづらい
13ミリの薄口スパナなんてこれ専用に購入せざる得ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする