メイン画像
スリーライク
スリーライクの 空調・水冷ウェア
スリーライクの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
16395621
品番
TL-WICB-BCS/FY-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。
バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
トラスコ品番
681-1660
色
イエロー
サイズ
XL
胸囲(cm)
54
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
59.3
素材
【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100
冷却時間
最長72時間
注水量(mL)
最大500