ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性カラーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16395645
品番
F-727
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
長さ(m)
1
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
2
色
グリーン
抵抗
(接地間)Rg≦1×10
9
Ω
用途
はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
トラスコ品番
469-9921
材質
PVC
質量(kg)
6.2
注意
※アース線は別売です。