メイン画像
バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの アクセサリ 空調ウェア・服
リチウムイオンバッテリーAC09
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16395648
品番
AC09-78-F
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最大毎秒105リットルの風量を1時間発揮するハイスペックバッテリーです。
約4時間の急速充電です。
仕様
エアクラフト用リチウムイオンバッテリー
トラスコ品番
701-1728
適合機種
IC01-1、AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC370/371、AC310/311
セット内容
バッテリー
色
マットブラック
充電時間(時間)
約4
注意
※IC01-1、AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC370/371、AC310/311ファン専用品