※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) ねじの呼びM10 注文コード16395672 品番STCW-1012
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。

ねじの呼びM10 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)77 ドリル径(Φmm)10 付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 仕様締めつけ方式 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)79.4 有効深さ(mm)(埋め込み)40以上 トルク(N・m)(標準施工)30 最大取付物厚さ(mm)55 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 トラスコ品番431-2881 適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m2の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37417931
2021-07-16
用途:
架台取り付け

良いです。
この手のアンカーでは安価なので良いです。

対象商品:
16395733
2020-11-24
用途:
支持金物の固定
日本インシュレーション株式会社 様 (建設業・工事業)

オールアンカーは打ち直しが困難ですが、このアンカーは打ち直しが可能なのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37417974
2013-07-24
用途:
看板の固定
有限会社エス・エス・ピー 様

M8の軸径は下穴もM8なので分かりやすい。
ワッシャーの径がもう少し大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする