曜日別特売
ITL-10135MS 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ 16395758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25本)ねじの呼びM10注文コード16395758品番ITL-10135MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。

用途
ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
ねじの呼びM10長さ(mm)135ねじ長さ(mm)90下穴径(Φmm)17締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55付属品ステンレスナット・ワッシャー付トラスコ品番479-7582種別おねじタイプ材質本体:ステンレス(SUSXM7)、プレート部:ステンレス(SUS304系)質量(g)93適合材ALCパネル最大荷重(kN)(引張)6.4必要中空幅(mm)57
注意
※引張最大荷重はALCパネル圧縮強度Fc4N/m2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395742
2018-04-17
用途: ALCの開口補強に使いました
株式会社アーキ・ブレイン

100厚のALCの開口補強にCチャンネルを取り付けるために使いました。
現場の条件的に片側からしか施工できなかったため、このハンガーを使いました。とても、施工しやすいのに、ききもよく、とてもいい商品でした。また、リピートします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする