※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25本) ねじの呼びM10 注文コード16395785 品番ITL-10185M
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。

ねじの呼びM10 長さ(mm)185 ねじ長さ(mm)90 下穴径(Φmm)17 締付板厚(mm)1〜10 プレート長さ(mm)55 用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 トラスコ品番491-6611 種別おねじタイプ 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 質量(g)119.6 適合材ALCパネル 最大荷重(kN)(引張)6.4 必要中空幅(mm)57
注意
※引張最大荷重はALCパネル圧縮強度Fc4N/m2時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395742
2018-04-17
用途:
ALCの開口補強に使いました
株式会社アーキ・ブレイン 様

100厚のALCの開口補強にCチャンネルを取り付けるために使いました。
現場の条件的に片側からしか施工できなかったため、このハンガーを使いました。とても、施工しやすいのに、ききもよく、とてもいい商品でした。また、リピートします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする