メイン画像
バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 長袖 空調ウェア・服
ACブルゾンAC2061
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
アーミカーキ
注文コード
16395806
品番
AC2061-61-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様
ヘルメット対応フード(脱着可能)
トラスコ品番
701-4816
色
アーミカーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
66
対応
フルハーネス
裄丈(cm)
80