メイン画像

ACブルゾンAC2061

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16395831 品番 AC2061-61-XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。

仕様ヘルメット対応フード(脱着可能) トラスコ品番701-4906 アーミカーキ サイズXL 胸囲(cm)124 着丈(cm)70 対応フルハーネス 裄丈(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする