温度範囲(℃)K:-199.9〜1300.0、J:-199.9〜1100.0
トラスコ品番485-5281
寸法(mm)135×60×33
分解能(℃)K/J:0.1
機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録
確度(℃)K/J:-199〜-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50〜+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50〜+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応