TESTO104 防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー) 16396083

防水型折りたたみ式温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16396083 品番TESTO104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。
折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF
測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き
HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能
ジョイント部分は頑丈な金属製

測定範囲(℃)-50〜+250 トラスコ品番392-4840 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水折りたたみ式温度計
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする