10168019 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16396223

 

10168019 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16396223
10168019 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16396223

異形J型ロープ止め(ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)【折り返し】40~50径(Φmm)6注文コード16396223品番10168019
参考基準価格(税別)¥232販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
全長(mm)150長さ(mm)【折り返し】40~50トラスコ品番471-2609材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)40径(Φmm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39258958
2022-06-16
用途: 駐車場の区画線引き
有限会社 美広社

長さ・形状は良いですがもう少し太いほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする