桧 ちび棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16396269 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

国産桧使用。
棚板移動も自由自在でリビングや子供部屋などにおすすめ
DIYや夏休みの工作にも使える組み立てタイプ!
組み立てに便利な説明書付き

材質 幅(cm)35 本体質量(g)1200 棚板耐荷重(kg)3/枚 高さ(cm)42 奥行き(cm)15
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする