池川木材工業
池川木材工業の 収納家具
池川木材工業の 本棚・ラック
桧 ちび棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16396278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
国産桧使用。
棚板移動も自由自在でリビングや子供部屋などにおすすめ
DIYや夏休みの工作にも使える組み立てタイプ!
組み立てに便利な説明書付き
材質
桧
幅(cm)
35
本体質量(g)
1560
棚板耐荷重(kg)
3/枚
高さ(cm)
60
奥行き(cm)
15
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。