10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16396348 品番 AFF-AST001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。
シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。

用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)1050 耐荷重(kg)100 寸法(cm)Φ25×6.5 組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック 収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく 高さ調節10段階
注意
※ストッパーのツメは完全にハマった状態で使用してください

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16396348
2025-07-07
用途:
外での休憩に
その他業種

思ったよりもコンパクトに持ち運びも楽でした。
使用も簡単に伸ばせて、好みの高さに調節でき、
すごく良いです。
耐久性も問題なさそうで重宝します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする