TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の メガネ・ゴーグル・防災面
TAKAGI(高儀)の 安全メガネ
TAKAGI(高儀)の 2眼型 メガネ
セーフティグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16396427
品番
TGC‐1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保
用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
材質
【レンズ】ポリカーボネート