セーフティグラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16396540 品番TGC‐10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
プロテクトフレーム:フレーム周りに衝撃吸収クッションを配置
滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット
バンド付き:ゴムバンド使用で防じん性アップ
ノーズパッド:レンズがずれにくい

用途作業時の飛来物からの眼の保護に 付属品セーフティグラス(TGC‐10C)×1 / バンド×1 材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート 【バンド】ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする