セーフティグラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16396585 品番TGC‐15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能
長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ

用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ】ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする