TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 落下防止用コード
TAKAGI(高儀)の キーリール
リール式ワイドマルチフックブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16396619
品番
RMF-35BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
伸縮自在のリール式
着脱しやすい大型カラビナ
最大伸長:約60cm
耐荷重:約60g以下
最大口開き幅:約35mm
材質
本体:ABS樹脂
フック:ポリアセタール
リング・ワイヤー:鉄
用途
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!