画像準備中

バッテリー式エアコン洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16396680 品番 TA351BD
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。
孫の手ノズル採用で作業性も抜群。
15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。

付属品バッテリー・充電器 仕様調圧機構:圧力無段階調整 質量(kg)5.3 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5 ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9 連続使用時間(分)45〜200 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂製 バッテリー容量(Ah)3 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)60 駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする