イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
バッテリー式エアコン洗浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16396689
品番
TA351BD-1
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。
孫の手ノズル採用で作業性も抜群。
15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品
なし(本体のみ)
仕様
調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)
5.3
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×550
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
噴霧ホース:5
ホース長さ(m)
噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)
45〜200
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂製
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
60
駆動方式
18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー