※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEP動力分電盤 基本タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16396698
品番
PEP3-04C
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
PEP基本タイプ
用途
動力分電盤
仕様
旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
500×600×120
ブレーカ
分岐:NE53CPS3P30A
分岐回路数
4
予備回路数
0
適合キャビネット
B12-56C
主幹
GE53A3P30AF30MA
分岐内容
プラグインサーキットブレーカ
注意
※主幹ブレーカ 30A 漏電ブレーカ