ラベルライター ラベコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16397730 品番74118
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

キャッチコピー:インクいらずの簡単ラベルライター!携帯の専用アプリでラクラク簡単操作!
商品説明:インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも!専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。Bluetooth接続。

仕様1個梱包形態:箱入り セット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1 材質ABS 寸法(mm)135×77×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする