GD3X225-O/B ケーブルプロテクター ガードドッグ CHECKERS 16397763 GD3X225-O/B ケーブルプロテクター ガードドッグ CHECKERS 16397763

ケーブルプロテクター ガードドッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16397763 品番 GD3X225-O/B
参考基準価格(税別)¥202,906 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。
強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。
過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。
表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。

材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番490-4419 種別直線部 幅(mm)510 厚さ(mm)76.5 用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 質量(kg)13.6 長さ(m)0.91 溝数3 耐荷重(kg)6446(タイヤ片輪のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする