ケーブルプロテクター ファーストレーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16397842 品番 FL1X4-O
参考基準価格(税別)¥53,079 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外径25.4mmのホースまで保護します。
特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。
紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。
表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。

材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 トラスコ品番490-4354 幅(mm)273 厚さ(mm)38.1 質量(kg)3.6 溝数1 耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ) 適合ケーブル(Φmm)25.4以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする