※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの モール
ホースブリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16398043
品番
UHB3035
参考基準価格(税別)
¥265,119
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
材質
高密度ポリウレタン
長さ(m)
0.97
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
486-5910
幅(mm)
406
厚さ(mm)
118
質量(kg)
18.1
耐荷重(kg)
8981(タイヤ片輪のみ)
適合ケーブル(Φmm)
88.9