※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの モール
ホースブリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16398068
品番
UHB5060
参考基準価格(税別)
¥420,081
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
材質
高密度ポリウレタン
長さ(m)
1.53
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
486-5936
幅(mm)
406
厚さ(mm)
208
質量(kg)
41.7
耐荷重(kg)
7757(タイヤ片輪のみ)
適合ケーブル(Φmm)
165.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません